Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos cascos para minería Evolution® 6100 son la última edición de la línea de protección para la cabeza de JSP®. Utilizando la tecnología avanzada del MK8 Evolution®, el cotilo del Evolution® 6100 debe su buen aspecto a su resistencia. El estilo tradicional se ha mejorado con cinco canales elevados que recorren la parte superior del casco, lo que no solo moderniza el aspecto estético, sino que también refuerza el casco.
- Tipo de ajusteTrinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
- ColorVerde
- Número de Upc del fabricante616314185267
Descripción general
- Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) diseñada con cinco canales elevados que recorren la parte superior para mayor resistencia y una zona trasera ampliada para mayor protección
- Sistema de suspensión textil de poliéster de 6-Point que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
- El ajuste único "3D " proporciona un ajuste preciso utilizando ajustes de profundidad del arnés como ningún otro casco en el mercado estadounidense actual
- El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
- Banda para el sudor Chamlon
- Las ranuras universales para accesorios aceptan prácticamente cualquier accesorio de la competencia
- Empaquetado listo para usar sin necesidad de instalar la suspensión
- Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E
- También cumple con los requisitos ANSI para la colocación inversa y la temperatura más baja
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature