Motion
280-HP241RV-31
Casco duro - Trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, Color naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10873879
No. Fabricante 280-HP241RV-31
Precio15.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro - Trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, Color naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10873879
No. Fabricante 280-HP241RV-31
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
Precio15.71 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los productos de protección de cabeza PIP Dynamic se desarrollan para funcionar en las condiciones de trabajo más exigentes y se fabrican con un conjunto robótico de última generación para una mayor precisión.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    Canadá
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    620606006550
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1
  • UPC_NO
    620606006550

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP241RV-31 ESTILO DE TAPA CON VENTILACIÓN DIFÍCIL
  • Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • El diseño de la carcasa incluye una cubeta para lluvia para mayor comodidad en condiciones climáticas adversas
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • La correa de nuca baja proporciona un ajuste seguro, lo que permite que el casco permanezca en la cabeza incluso cuando los trabajadores miran hacia abajo o se inclinan
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E (20,000 voltios)
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco

También puede gustarle