Motion
280-HP841R-04
CATEDRAL SUAVE ESTILO GORRA 280-HP841R-04
Artículo MI #10873915
No. Fabricante 280-HP841R-04
Precio38.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CATEDRAL SUAVE ESTILO GORRA 280-HP841R-04
Artículo MI #10873915
No. Fabricante 280-HP841R-04
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
Precio38.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado principalmente para soldadores y aplicaciones de alto calor. La carcasa está hecha de ABS/policarbonato ligero que ofrece una protección excepcional contra el calor, la radiación y los impactos. La capa exterior sin canal de lluvia es más estrecha que otros modelos y permite la adición de todo tipo de blindajes de soldadura disponibles en el mercado sin restricciones. Incluye puntos de fijación para correas de barbilla.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Verde oscuro
  • Número de Upc del fabricante
    620606003702

Descripción general

Descripción del fabricante
CATEDRAL SUAVE ESTILO GORRA 280-HP841R-04
  • Carcasa ligera fabricada con ABS/policarbonato estabilizado frente a los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • El estilo de cúpula suave es popular en la construcción, soldadura y metalurgia
  • Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco

También puede gustarle