Motion
280-HP851R-14
280-HP851R-14 CASCO DE SOLDADURA
Artículo MI #10873934
No. Fabricante 280-HP851R-14
Precio55.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-HP851R-14 CASCO DE SOLDADURA
Artículo MI #10873934
No. Fabricante 280-HP851R-14
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
Precio55.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las altas temperaturas ambiente y el material fundido suponen un riesgo. La calota exterior está hecha de una resina especial de nailon mezclada con fibra que ofrece una protección excepcional contra impactos y calor ambiente alto de hasta 400º Fahrenheit (200ºC). La capa exterior sin canal de lluvia es estrecha, lo que permite añadir todo tipo de accesorios y escudos de soldadura.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Color
    Gris oscuro
  • Número de Upc del fabricante
    620606006345

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP851R-14 CASCO DE SOLDADURA
  • Material de la carcasa mate de nylon/resina de fibra resistente al calor clasificado para calor alto <= 400°F (200°C)
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Cumple con los requisitos -ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I y CSA Z94.1 Tipo I
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
  • Se puede utilizar con la correa oscilante 280-HP841SRS

También puede gustarle