Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud43.18 cm
Detalles
- Aplicaciónpintura automotriz, pintura electrostática, sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares, aviónica militar, fabricación robótica de sensores.No para uso en aplicaciones de alto voltaje, no en guantes de liniero., ideal para fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias de electrónica
- MarcaQRP
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- Descripciónideal para la fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias electrónicas; pintura automotriz, pintura electrostática, sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares, aviónica militar, fabricación robótica de sensores. No para uso en aplicaciones de alto voltaje; no es un guante de liniero.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreSuave
- Número de Upc del fabricante616314278051
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314278051
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- La película de poliuretano PolyTuff (8 mil) dura y transparente proporciona un alto grado de sensibilidad táctil
- Disipador estático 10(6) ohmios
- Sin azufre, sin excreción de carbono
- Diseño ergonómico específico para las manos Comfort Curve
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con las normas ASTM y IEST-RP-CC005.4
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase l y clase II
- Cumple con RoHS
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación