Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud43.18 cm
Detalles
- Aplicaciónpintura automotriz, pintura electrostática, sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares, aviónica militar, fabricación robótica de sensores.No para uso en aplicaciones de alto voltaje, no en guantes de liniero., ideal para fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias de electrónica
- MarcaQRP
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- Descripciónideal para la fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias electrónicas; pintura automotriz, pintura electrostática, sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares, aviónica militar, fabricación robótica de sensores. No para uso en aplicaciones de alto voltaje; no es un guante de liniero.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreSuave
- Número de Upc del fabricante616314278044
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314278044
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- La película de poliuretano PolyTuff (8 mil) dura y transparente proporciona un alto grado de sensibilidad táctil
- Disipador estático 10(6) ohmios
- Sin azufre, sin excreción de carbono
- Diseño ergonómico específico para las manos Comfort Curve
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con las normas ASTM y IEST-RP-CC005.4
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase l y clase II
- Cumple con RoHS