Motion
28GXL
Guantes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano - 8 mil
Artículo MI #10873952
No. Fabricante 28GXL
Precio269.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano - 8 mil
Artículo MI #10873952
No. Fabricante 28GXL
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
Precio269.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud  
    40.64 cm

Detalles

  • Aplicación
    pintura automotriz, pintura electrostática, sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares, aviónica militar, fabricación robótica de sensores.No para uso en aplicaciones de alto voltaje, no en guantes de liniero., ideal para fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias de electrónica
  • Marca
    QRP
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    ideal para la fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias electrónicas; pintura automotriz, pintura electrostática, sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares, aviónica militar, fabricación robótica de sensores. No para uso en aplicaciones de alto voltaje; no es un guante de liniero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    616314278075
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314278075

Descripción general

Descripción del fabricante
28GXL POLIURETANO ELECTROSTÁTICO
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • La película de poliuretano PolyTuff (8 mil) dura y transparente proporciona un alto grado de sensibilidad táctil
  • Disipador estático 10(6) ohmios
  • Sin azufre, sin excreción de carbono
  • Diseño ergonómico específico para las manos Comfort Curve
  • Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
  • Cumple con las normas ASTM y IEST-RP-CC005.4
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase l y clase II
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle