Especificaciones
Dimensiones
- Altura38 cm
- Longitud40 cm
- Peso6.6 kg
- Ancho35 cm
Detalles
- Detalles adicionalesAlivia el estrés muscular y la presión causados por movimientos repetitivos en la zona del codo.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Material de la tela de la cubiertaNailon/neopreno
- DescripciónAlivia el estrés muscular y la presión causados por movimientos repetitivos en la zona del codo.
- Descripción Palabra claveSoportes ergonómicos
- CaracterísticasNeopreno ventilado con forro de felpa y capa exterior de nylon
- Número de Upc del fabricante616314113130
- UPC_NO616314113130
Descripción general
- Neopreno ventilado con forro de felpa y capa exterior de nylon
- 2" wide hook and loop closure
- Ambidiestro
- Sin látex
- Lavar a máquina en frío, secar en línea
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación