Especificaciones
Dimensiones
- Altura19 cm
- Longitud40 cm
- Peso5.62 kg
- Ancho35 cm
Detalles
- Detalles adicionalesReduce el estrés, la tensión y la hinchazón y proporciona estabilidad.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Material de la tela de la cubiertaSpandex / Poliéster
- DescripciónReduce el estrés, la tensión y la hinchazón y proporciona estabilidad.
- Descripción Palabra claveSoportes ergonómicos
- CaracterísticasTejido elástico elástico
- Número de Upc del fabricante616314113208
- UPC_NO616314113208
Descripción general
- Tejido elástico elástico
- Cierre de velcro
- Ajuste universal
- Ambidiestro
- Lavar a máquina en frío, secar en línea
- Disponible en beige y negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación