Especificaciones
Dimensiones
- Altura38 cm
- Longitud40 cm
- Peso5.4 kg
- Ancho35 cm
Detalles
- Detalles adicionalesAyuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Material de la tela de la cubiertaNailon/neopreno
- DescripciónAyuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
- Descripción Palabra claveSoportes ergonómicos
- CaracterísticasNeopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
- Número de Upc del fabricante616314113307
- UPC_NO616314113307
Descripción general
- Neopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
- Soporte acanalado no metálico de primera calidad que permanece en la parte superior e inferior de la muñeca
- Correa elástica de 2" de ancho que ayuda a estabilizar la muñeca
- Cierre de velcro
- Sin látex
- Lavar a máquina en frío, secar en línea
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación