Motion
299-13215
Kit de patógenos transmitidos por la sangre
Artículo MI #10873976
No. Fabricante 299-13215
Precio25.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de patógenos transmitidos por la sangre
Artículo MI #10873976
No. Fabricante 299-13215
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
Su precio$25.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    43 cm
  • Longitud
    48 cm
  • Peso
    13.6 kg
  • Ancho
    43 cm

Detalles

  • Descripción
    Los kits compactos contienen los suministros que necesita para tratar lesiones menores. Consulte la hoja de especificaciones para ver lo que se incluye en cada kit.
  • Descripción Palabra clave
    Kit de primeros auxilios
  • Número de Upc del fabricante
    899558001924
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    899558001924
  • Fabricado en EE. UU.
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE 299-13215 PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE
  • La caja de plástico está sellada para proteger el contenido de forma resistente a las inclemencias del tiempo
  • El práctico asa de transporte moldeada incluye ranuras para montaje en pared
  • El kit ligero es ideal para su uso en la oficina, el vehículo o en el lugar de trabajo
  • Las etiquetas tienen instrucciones de primeros auxilios en inglés y español
  • Cumple con los requisitos de ANSI Z308.1-2009
  • Puede personalizarse con su logotipo

You May Also Like