Motion
299-15050A
Kit de primeros auxilios impermeable ANSI Clase A - 50 personas
Artículo MI #10873986
No. Fabricante 299-15050A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de primeros auxilios impermeable ANSI Clase A - 50 personas
Artículo MI #10873986
No. Fabricante 299-15050A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.3 cm
  • Longitud
    34.29 cm
  • Peso
    4.33 kg
  • Ancho
    26.67 cm

Detalles

  • Descripción
    Los botiquines de primeros auxilios de clase A tienen contenido diseñado para tratar los tipos más comunes de lesiones en el lugar de trabajo.
  • Descripción Palabra clave
    Kit de primeros auxilios
  • Número de Upc del fabricante
    616314258558
  • Hoja de especificaciones
  • Fabricado en EE. UU.
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
299-15050A ANSI CLASE A BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS -
  • 234 piezas
  • El kit compacto contiene los suministros que necesita para tratar lesiones menores
  • Empaquetado para una protección impermeable del contenido
  • Montaje en pared
  • El kit ligero es ideal para su uso en la oficina, el vehículo o en el lugar de trabajo
  • El diseño de la bolsa garantiza que el contenido permanezca en su lugar
  • Cumple con los requisitos de ANSI Z308.1-2015 solo cuando el llenado mínimo requerido se mantiene con productos de primeros auxilios marcados como ANSI Z308.1-2015

También puede gustarle