Motion
300-1000-RD/5X
Chaleco de seguridad de estilo no ANSI Surveyor con parte delantera lisa, parte posterior de malla y cinta prismática
Artículo MI #10874045
No. Fabricante 300-1000-RD/5X
Precio23.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de seguridad de estilo no ANSI Surveyor con parte delantera lisa, parte posterior de malla y cinta prismática
Artículo MI #10874045
No. Fabricante 300-1000-RD/5X
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
Precio23.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Clase ANSI
    N
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Ideal para la construcción de carreteras, aparejos y almacenes.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314183874
  • Número de subdivisiones
    4
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314183874

Descripción general

Descripción del fabricante
300-1000-RD/5X
  • Parte delantera sólida de poliéster duradero y parte trasera de malla transpirable
  • Cierre con cremallera
  • Cinta prismática de 1" con reborde dividido
  • 2 bolsillos exteriores superiores con 1 bolsillo para bolígrafo en la parte izquierda del pecho
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • Disponible en rojo o azul

También puede gustarle