Especificaciones
Dimensions
- Longitud54 cm
- Tamaño2XL/3
Details
- Detalles adicionalesSe utiliza para facilitar la identificación en eventos públicos o en situaciones de emergencia.
- Clase ANSIN
- ColorRojo
- DescripciónSe utiliza para facilitar la identificación en eventos públicos o en situaciones de emergencia.
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314090301
- Número de subdivisiones4
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314090301
Descripción general
Descripción del fabricante
300-1508/2X-3X
- Tejido sólido de poliéster duradero
- Cierre de velcro
- 1 bolsillo exterior superior, 1 bolsillo interior inferior, 1 bolsillo delantero y 1 bolsillo trasero transparente para documentos de identidad
- Cinta reflectante blanca brillante de 1 pulgada
- Rojo
- M/XL, 2X/3X
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature