Motion
300-EVOR-EOR
Chaleco de seguridad de malla con un bolsillo que no es ANSI
Artículo MI #10874106
No. Fabricante 300-EVOR-EOR
Precio5.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de seguridad de malla con un bolsillo que no es ANSI
Artículo MI #10874106
No. Fabricante 300-EVOR-EOR
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
Precio5.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41 cm
  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Clase ANSI
    N
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para niveles adicionales de seguridad para actividades de bajo riesgo en las que no se requiere el cumplimiento de ANSI, como recuperadores de carros de compras, andadores de perros, asistentes de estacionamiento, pantalones de deporte, conductores de vehículos de reparto, trabajadores recreativos.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314071232
  • Número de subdivisiones
    1
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314071232

Descripción general

Descripción del fabricante
300-EVOR-EOR
  • Tejido de malla de poliéster transpirable
  • Cierre de velcro
  • Elástico lateral para mayor comodidad y ajuste
  • Cinta plateada reflectante de 1"
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • Talla única para la mayoría

También puede gustarle