Motion
302-0210-OR/5X
Chaleco de malla antirrotura ANSI Tipo R Clase 2 y CAN/CSA Z96 X-Back
Artículo MI #10874118
No. Fabricante 302-0210-OR/5X
Precio15.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla antirrotura ANSI Tipo R Clase 2 y CAN/CSA Z96 X-Back
Artículo MI #10874118
No. Fabricante 302-0210-OR/5X
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
Precio15.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    52 cm
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores ferroviarios y metropolitanos, construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314116131
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314116131

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0210-OR/5X
  • Separación de 5 puntos
  • Malla de poliéster transpirable y desmontable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cierre de velcro
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • 1 bolsillo en la parte superior del pecho y trabilla para el micrófono

También puede gustarle