Motion
302-0312-LY/S
Chaleco contorneado ANSI Tipo R Clase 2 para mujer con parte delantera lisa, parte trasera de malla y cintura ajustable
Artículo MI #10874134
No. Fabricante 302-0312-LY/S
Precio29.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco contorneado ANSI Tipo R Clase 2 para mujer con parte delantera lisa, parte trasera de malla y cintura ajustable
Artículo MI #10874134
No. Fabricante 302-0312-LY/S
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
Precio29.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    53 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314260025
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314260025

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0312-LY/S
  • Diseñado y dimensionado específicamente para mujeres
  • Parte delantera lisa y parte trasera de malla para mayor transpirabilidad
  • Cinta reflectante de aplicación térmica de 2"
  • Ribetes reflectantes plateados
  • Cintura ajustable con cordón
  • Cierre con cremallera
  • 1 bolsillo interior inferior para células
  • 2 bolsillos exteriores con cremallera en la cintura