Motion
302-0500-ORG/6X
Chaleco de topógrafo ANSI Clase R 2 de once bolsillos en dos tonos con parte delantera lisa y espalda de malla
Artículo MI #10874142
No. Fabricante 302-0500-ORG/6X
Precio20.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de topógrafo ANSI Clase R 2 de once bolsillos en dos tonos con parte delantera lisa y espalda de malla
Artículo MI #10874142
No. Fabricante 302-0500-ORG/6X
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
Precio20.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    6

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314109133
  • Número de subdivisiones
    11
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314109133

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0500-ORG/6X
  • Parte delantera lisa y parte trasera de malla para mayor transpirabilidad
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • 2 lengüetas para micrófono con costuras reforzadas
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • 2 bolsillo interior inferior
  • 1 bolsillo para radio en el pecho
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte delantera

También puede gustarle