Motion
302-0590LY-2X/5X
Chaleco extraíble de malla de dos tonos ANSI Tipo R Clase 2 expandible
Artículo MI #10874194
No. Fabricante 302-0590LY-2X/5X
Precio21.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco extraíble de malla de dos tonos ANSI Tipo R Clase 2 expandible
Artículo MI #10874194
No. Fabricante 302-0590LY-2X/5X
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
Precio21.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    2XL/5

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314265235
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314265235

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0590LY-2X/5X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Separación de 5 puntos
  • El sistema de separación de hombros descubiertos proporciona seguridad adicional en torno a peligros extremos de tráfico, maquinaria o equipo en movimiento
  • Laterales con velcro ajustables para un ajuste universal
  • Cierre frontal con cremallera desmontable
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • 1 bolsillo exterior para radio o móvil en el pecho con bolsillo para DNI
  • 1 bolsillo interior en el pecho
  • 1 bolsillo interior inferior

También puede gustarle