Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 cm
- Tamaño5
Detalles
- Clase ANSIR2
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónChaleco técnico ANSI Clase R 2 de dos tonos con diez bolsillos para topógrafos
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314157226
- Número de subdivisiones10
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314157226
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Clase 2
- Parte superior de malla de poliéster transpirable y parte inferior de poliéster sólido duradero
- Cinta reflectante en dos tonos de 2"
- 2 bolsillos externos con solapa con tamaño adecuado para tabletas
- 2 bolsillos interiores
- 2 bolsillos para plumas: 1 interior y 1 exterior
- 1 bolsillo para radio/celda
- 1 bolsillo para DNI
- 1 bolsillo trasero grande con cierre de cremallera a la izquierda y a la derecha
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación