Motion
302-0700-LY/2X
Chaleco técnico ANSI Clase R 2 de dos tonos con diez bolsillos para topógrafos
Artículo MI #10874232
No. Fabricante 302-0700-LY/2X
Precio23.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco técnico ANSI Clase R 2 de dos tonos con diez bolsillos para topógrafos
Artículo MI #10874232
No. Fabricante 302-0700-LY/2X
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
Precio23.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco técnico ANSI Clase R 2 de dos tonos con diez bolsillos para topógrafos
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314157127
  • Número de subdivisiones
    10
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314157127

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0700-LY/2X
  • ANSI/ISEA 107 Clase 2
  • Parte superior de malla de poliéster transpirable y parte inferior de poliéster sólido duradero
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2"
  • 2 bolsillos externos con solapa con tamaño adecuado para tabletas
  • 2 bolsillos interiores
  • 2 bolsillos para plumas: 1 interior y 1 exterior
  • 1 bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo para DNI
  • 1 bolsillo trasero grande con cierre de cremallera a la izquierda y a la derecha

You May Also Like