Motion
302-0702Z-OR/5X
Chaleco de malla con cremallera de dos bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #10874245
No. Fabricante 302-0702Z-OR/5X
Precio7.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla con cremallera de dos bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #10874245
No. Fabricante 302-0702Z-OR/5X
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
Precio7.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314124037
  • Número de subdivisiones
    2
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314124037

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0702Z-OR/5X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cierre con cremallera
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 1 bolsillo interior inferior
  • 1 bolsillo externo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad

También puede gustarle