Motion
302-0800D-BK/M
Chaleco para topógrafo de malla ANSI Tipo O Clase 1 negro de dos tonos y once bolsillos Tech-Ready
Artículo MI #10874289
No. Fabricante 302-0800D-BK/M
Precio30.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco para topógrafo de malla ANSI Tipo O Clase 1 negro de dos tonos y once bolsillos Tech-Ready
Artículo MI #10874289
No. Fabricante 302-0800D-BK/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Proporciona la cantidad mínima de materiales de alta visibilidad necesarios para diferenciar visualmente al usuario de los entornos de trabajo no complejos, en situaciones en las que los peligros de impacto no se aproximarán a velocidades de carretera y, por lo tanto, a distancias de detección e identificación operativas.
  • Número de Upc del fabricante
    616314225284
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314225284

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0800D-BK/M
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta negra en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Ribete reflectante negro integral para mayor visibilidad y seguridad
  • Cierre con cremallera
  • Acceso con anilla D
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado de herramientas
  • Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
  • 2 bolsillos interiores
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte izquierda del pecho
  • 1 bolsillo para tableta
  • 2 bolsillos inferiores
  • 1 bolsillo trasero grande con cierre a presión

También puede gustarle