Motion
302-0900-OR/M
Chaleco para topógrafos antidesgarro ANSI Tipo R Clase 2 de dos tonos y quince bolsillos, preparado para tecnología y con malla en la espalda
Artículo MI #10874296
No. Fabricante 302-0900-OR/M
Precio72.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco para topógrafos antidesgarro ANSI Tipo R Clase 2 de dos tonos y quince bolsillos, preparado para tecnología y con malla en la espalda
Artículo MI #10874296
No. Fabricante 302-0900-OR/M
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
Precio72.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314224904
  • Número de subdivisiones
    15
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314224904

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0900-OR/M
  • La parte delantera antidesgarro ofrece una excelente durabilidad y protección contra desgarros
  • Espalda de malla de poliéster transpirable
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Ribete reflectante negro integral para mayor visibilidad y seguridad
  • Cierre con cremallera
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado de herramientas
  • Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
  • 2 bolsillos con solapa en la parte superior del pecho, bolsillo en la parte derecha del pecho incluye bolsillos para bolígrafos con ajuste para sujetar la solapa hacia arriba para facilitar el acceso
  • 2 bolsillos inferiores con solapa y ojales para dispensar cinta de señalización
  • 2 bolsillos para latas de agua o aerosol con lengüetas elásticas para asegurar el contenido
  • 2 bolsillos adicionales más pequeños
  • 1 bolsillo trasero más grande con cierres de cremallera
  • 2 bolsillos interiores inferiores dobles para tableta con cierre de cremallera
  • 1 bolsillo interno en el pecho con trabilla

You May Also Like