Motion
302-MVLY-2X
Chaleco de malla de dos tonos ANSI Clase R 2 Value
Artículo MI #10874369
No. Fabricante 302-MVLY-2X
Precio10.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla de dos tonos ANSI Clase R 2 Value
Artículo MI #10874369
No. Fabricante 302-MVLY-2X
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
Su precio$10.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314072659
  • Número de subdivisiones
    2
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314072659

Descripción general

Descripción del fabricante
302-MVLY-2X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X

También puede gustarle