Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 cm
- TamañoM/XL
Detalles
- Clase ANSIP2
- ColorVerde
- DescripciónIdeal para el personal de seguridad que necesita ropa de alta visibilidad.
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314073205
- Número de subdivisiones4
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314073205
Descripción general
- Parte superior de malla transpirable, parte inferior sólida y duradera
- Separación de 5 puntos
- Sistema desmontable de hombros descubiertos para mayor comodidad
- Laterales con velcro ajustables para un ajuste universal
- 2 lengüetas para micrófono con costuras reforzadas
- Bolsillo interior inferior extragrande, 1 bolsillo exterior para bolígrafo en el pecho
- 1 bolsillo externo en el pecho con bolsillo para bolígrafo
- Bolsillo transparente para DNI en la parte delantera
- Bolsa para DNI en la parte trasera
- Cierre frontal con cremallera desmontable
- Amarillo lima/verde de alta visibilidad
- M/XL, 2X/5X
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación