Motion
302-USV5LY
Chaleco de malla expandible de dos tonos ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10874441
No. Fabricante 302-USV5LY
Precio13.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla expandible de dos tonos ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10874441
No. Fabricante 302-USV5LY
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
Precio13.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314077043
  • Número de subdivisiones
    3
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314077043

Descripción general

Descripción del fabricante
302-USV5LY
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2"
  • Cierre con cremallera para poner y quitar fácilmente
  • Laterales ajustables para un ajuste cómodo
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 1 bolsillo externo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • Talla única para la mayoría

También puede gustarle