Motion
302-V200LY-4X/5X
Chaleco de malla con cremallera de dos bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #10874457
No. Fabricante 302-V200LY-4X/5X
Precio8.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla con cremallera de dos bolsillos clase 2 ANSI tipo R
Artículo MI #10874457
No. Fabricante 302-V200LY-4X/5X
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
Precio8.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41 cm
  • Tamaño
    4XL/5

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314266386
  • Número de subdivisiones
    2
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314266386

Descripción general

Descripción del fabricante
302-V200LY-4X/5X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Tamaño doble
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cierre con cremallera
  • 1 bolsillo en el pecho
  • 1 bolsillo interior inferior

También puede gustarle