Motion
302-V205LY-4X/5X
Chaleco antirrotura de malla de valor de tamaño doble ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10874466
No. Fabricante 302-V205LY-4X/5X
Precio13.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco antirrotura de malla de valor de tamaño doble ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #10874466
No. Fabricante 302-V205LY-4X/5X
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
Precio13.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41 cm
  • Tamaño
    4XL/5

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314266287
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314266287

Descripción general

Descripción del fabricante
302-V205LY-4X/5X
  • Malla de poliéster transpirable
  • El sistema de separación de 5 puntos fuera del hombro proporciona seguridad adicional en torno a peligros extremos de tráfico, maquinaria o equipos en movimiento
  • Tamaño doble
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cierre de velcro
  • 1 bolsillo en el pecho
  • 1 bolsillo interior inferior

También puede gustarle