Motion
303-0800D-OR/5X
Chaleco para topógrafos ANSI Clase R 3 negro de dos tonos y once bolsillos Tech-Ready Mesh con acceso de anillo en "D"
Artículo MI #10874537
No. Fabricante 303-0800D-OR/5X
Precio45.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco para topógrafos ANSI Clase R 3 negro de dos tonos y once bolsillos Tech-Ready Mesh con acceso de anillo en "D"
Artículo MI #10874537
No. Fabricante 303-0800D-OR/5X
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
Precio45.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314225482
  • Número de subdivisiones
    15
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314225482

Descripción general

Descripción del fabricante
303-0800D-OR/5X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta negra en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Ribete reflectante negro integral para mayor visibilidad y seguridad
  • Cierre con cremallera
  • Acceso con anilla D
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado de herramientas
  • Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
  • Los ojales de los bolsillos inferiores sirven para marcar la cinta
  • Los bolsillos inferiores tienen ribete elástico para asegurar botellas de agua y latas de pintura
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
  • 2 bolsillos interiores
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte izquierda del pecho
  • 1 bolsillo para tableta
  • 2 bolsillos inferiores
  • 1 bolsillo trasero grande con cierre a presión

You May Also Like