Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 cm
- Tamaño4XL
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314225390
- Número de subdivisiones15
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314225390
Descripción general
- Malla de poliéster transpirable
- Cinta negra en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Ribete reflectante negro integral para mayor visibilidad y seguridad
- Cierre con cremallera
- Acceso con anilla D
- Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
- Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado de herramientas
- Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
- Los ojales de los bolsillos inferiores sirven para marcar la cinta
- Los bolsillos inferiores tienen ribete elástico para asegurar botellas de agua y latas de pintura
- Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
- 2 bolsillos interiores
- 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte izquierda del pecho
- 1 bolsillo para tableta
- 2 bolsillos inferiores
- 1 bolsillo trasero grande con cierre a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación