Motion
303-5PMTT-OR/EG
Chaleco antirrotura en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10874548
No. Fabricante 303-5PMTT-OR/XL
Precio29.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco antirrotura en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10874548
No. Fabricante 303-5PMTT-OR/XL
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
Precio29.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314126376
  • Número de subdivisiones
    5
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314126376

Descripción general

Descripción del fabricante
303-5PMTT-OR/EG
  • Malla de poliéster transpirable
  • Separación de 5 puntos
  • Cinta de dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre de velcro
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 2 bolsillos en la parte superior del pecho, incluidos 4 bolsillos para bolígrafos
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X

You May Also Like