Especificaciones
Dimensions
- Longitud48 cm
- Tamaño4XL
Details
- Clase ANSIR3
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314126406
- Número de subdivisiones5
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314126406
Descripción general
Descripción del fabricante
303-5PMTT-OR/4X
- Malla de poliéster transpirable
- Separación de 5 puntos
- Cinta de dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Cierre de velcro
- 2 bolsillos interiores inferiores
- 2 bolsillos en la parte superior del pecho, incluidos 4 bolsillos para bolígrafos
- Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
- M-5X