Motion
303-HSVELY-5X
Chaleco de malla de cuatro bolsillos ANSI Tipo R Clase 3 Value
Artículo MI #10874569
No. Fabricante 303-HSVELY-5X
Precio13.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla de cuatro bolsillos ANSI Tipo R Clase 3 Value
Artículo MI #10874569
No. Fabricante 303-HSVELY-5X
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
Precio13.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314071287
  • Número de subdivisiones
    4
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314071287

Descripción general

Descripción del fabricante
303-HSVELY-5X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cierre de velcro
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 2 bolsillos exteriores
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad

También puede gustarle