Motion
303-MVGZ4P-OR/5X
Chaleco de malla con cuatro bolsillos y cremallera ANSI Tipo R Clase 3 Value
Artículo MI #10874591
No. Fabricante 303-MVGZ4P-OR/5X
Precio18.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla con cuatro bolsillos y cremallera ANSI Tipo R Clase 3 Value
Artículo MI #10874591
No. Fabricante 303-MVGZ4P-OR/5X
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
Precio18.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    46 cm
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314079498
  • Número de subdivisiones
    4
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314079498

Descripción general

Descripción del fabricante
303-MVGZ4P-OR/5X
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cierre con cremallera
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 2 bolsillos en la parte superior del pecho, incluidos 4 bolsillos para bolígrafos
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X

También puede gustarle