Motion
305-HSVPFRLY-4X/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-HSVPFRLY-4X/5X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10874647
No. Fabricante 305-HSVPFRLY-4X/5X
Precio46.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-HSVPFRLY-4X/5X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #10874647
No. Fabricante 305-HSVPFRLY-4X/5X
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
Precio46.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    4, 5
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Malla de poliéster tratado | Fr 2.0000 con cinta en dos tonos | 2 bolsillos interiores inferiores | Cierre de velcro
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107 Tipo R Clase 3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, trabajo en carretera, inspección
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2 bolsillos inferiores internos
  • Número de Upc del fabricante
    616314071409
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Ropa de alta visibilidad
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    305-HSVPFR
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314071409
  • Color del chaleco
    Amarillo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
305-HSVPFRLY-4X/5X
  • Material de malla tratado con poliéster para evitar la llama posterior
  • Tratamiento válido para hasta 25 lavados
  • Cinta en dos tonos FR 2"
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • Cierre de velcro
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
  • Probado según ASTM D6413