Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 cm
- Peso11.5 kg
Detalles
- Clase ANSIN
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para niveles adicionales de seguridad para actividades de bajo riesgo en las que no se requiere el cumplimiento de ANSI, como recuperadores de carros de compras, andadores de perros, asistentes de estacionamiento, pantalones de deporte, conductores de vehículos de reparto, trabajadores recreativos.
- Número de Upc del fabricante616314224324
- UPC_NO616314224324
Descripción general
- Tejido Birdseye 100 % poliéster
- Material duradero y ligero que absorbe el sudor
- Mejorado con protección UPF 50+ y tratamiento repelente de insectos
- El ribete negro en el interior del brazo y el lateral ayuda a ocultar la suciedad
- Tejido que cumple con ANSI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación