Motion
310-1150B-LY/l
Camiseta de manga larga que no es ANSI con protección solar 50+ UPF, tratamiento repelente a los insectos y ribete negro
Artículo MI #10874703
No. Fabricante 310-1150B-LY/L
Precio30.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga larga que no es ANSI con protección solar 50+ UPF, tratamiento repelente a los insectos y ribete negro
Artículo MI #10874703
No. Fabricante 310-1150B-LY/L
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
Precio30.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Peso
    11.5 kg

Detalles

  • Clase ANSI
    N
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para niveles adicionales de seguridad para actividades de bajo riesgo en las que no se requiere el cumplimiento de ANSI, como recuperadores de carros de compras, andadores de perros, asistentes de estacionamiento, pantalones de deporte, conductores de vehículos de reparto, trabajadores recreativos.
  • Número de Upc del fabricante
    616314224331
  • UPC_NO
    616314224331

Descripción general

Descripción del fabricante
310-1150B-LY/l
  • Tejido Birdseye 100 % poliéster
  • Material duradero y ligero que absorbe el sudor
  • Mejorado con protección UPF 50+ y tratamiento repelente de insectos
  • El ribete negro en el interior del brazo y el lateral ayuda a ocultar la suciedad
  • Tejido que cumple con ANSI

También puede gustarle