Motion
312-1350B-LY/l
Camiseta de manga larga ANSI Tipo R Clase 2 con protección solar 50+ UPF y parte delantera inferior negra
Artículo MI #10874781
No. Fabricante 312-1350B-LY/L
Precio21.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga larga ANSI Tipo R Clase 2 con protección solar 50+ UPF y parte delantera inferior negra
Artículo MI #10874781
No. Fabricante 312-1350B-LY/L
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
Precio21.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 cm
  • Peso
    7.25 kg

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Número de Upc del fabricante
    616314190490
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    616314190490

Descripción general

Descripción del fabricante
312-1350B-LY/l
  • ANSI/ISEA 107 Clase 2
  • Malla Birdseye 100 % poliéster
  • Tejido duradero y ligero que absorbe el sudor
  • Mejorado con protección UPF 50+
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 1 bolsillo en la parte superior izquierda del pecho
  • La parte inferior negra ayuda a ocultar la suciedad

También puede gustarle