Motion
313-CNTSPLY-2X
Camiseta en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10874863
No. Fabricante 313-CNTSPLY-2X
Precio20.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10874863
No. Fabricante 313-CNTSPLY-2X
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
Precio20.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 cm
  • Peso
    12 kg

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Número de Upc del fabricante
    616314071157
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    616314071157

Descripción general

Descripción del fabricante
313-CNTSPLY-2X
  • Malla Birdseye 100 % poliéster
  • Material duradero y ligero que absorbe el sudor
  • Cinta de dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • 1 bolsillo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"