Motion
318-1757-OR/M
Pantalón con ribete negro ANSI 107 Clase E Value
Artículo MI #10874876
No. Fabricante 318-1757-OR/M
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalón con ribete negro ANSI 107 Clase E Value
Artículo MI #10874876
No. Fabricante 318-1757-OR/M
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
Precio43.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    E
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Pantalones de lluvia
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314082214
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314082214

Descripción general

Descripción del fabricante
318-1757-OR/M ANSI 107 CLASE E VALOR
  • Poliéster impermeable con costuras selladas
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 bolsillos de acceso lateral con solapa protectora
  • Brazalete ajustable de 2 posiciones con abertura de pierna grande
  • Ribete negro para ayudar a ocultar la suciedad
  • Cintura elástica para un ajuste cómodo
  • Disponible en amarillo/negro lima de alta visibilidad y naranja/negro de alta visibilidad
  • S-5XL