Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesNo cumple cuando se llevan solos, pero cuando se combinan con ropa de clase 2 o 3 , la combinación cumple con los requisitos de clase 3 .
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónMono con peto de dos tonos con aislamiento antidesgarro Clase E
- Características150 D. Carcasa impermeable/transpirable con revestimiento de PU RIP Stop
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314342080
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314342080
Descripción general
- 150 D. Carcasa impermeable/transpirable con revestimiento de PU RIP Stop
- Polifila acolchada con aislamiento fijo
- Babero ajustable y extraíble
- Cinta reflectante en dos tonos
- Bolsillo para DNI y bolsillo en el pecho del peto
- 2 bolsillos cargo y bolsillos pasantes
- 1 bolsillo trasero con cremallera
- Áreas de desgaste reforzadas
- Abertura de pierna reforzada con cierre de velcro
- Apertura frontal de la mosca
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto