Motion
323-1370B-OR/M
323-1370B-OR/M
Artículo MI #10874973
No. Fabricante 323-1370B-OR/M
Precio73.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
323-1370B-OR/M
Artículo MI #10874973
No. Fabricante 323-1370B-OR/M
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
Precio73.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Sudadera con capucha y cremallera completa ANSI Tipo R Clase 3 con fondo negro
  • Número de Upc del fabricante
    616314185748
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    616314185748

Descripción general

Descripción del fabricante
323-1370B-OR/M ANSI TIPO R CLASE 3 COMPLETO
  • ANSI/ISEA 107 Clase 3
  • Forro polar de poliéster de 10 oz
  • Jersey con cuello alzado con cremallera corta
  • Tratamiento de membrana repelente al agua
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
  • Bolsillos frontales para calentar las manos
  • 1 bolsillo izquierdo con cremallera en el pecho
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good