Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónSudadera de forro polar con cremallera completa y espalda X en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3 y CAN/CSA Z96 con fondo negro
- Tipo de prendaChaqueta
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaDesmontable
- Número de Upc del fabricante616314272417
- Material616314272417
- Número de subdivisiones3
- UPC_NO616314272417
Descripción general
- ANSI 107 Tipo R Clase 3
- CSA Z96 Clase 2
- Tratamiento de membrana repelente al agua
- Forrado con 10 oz. Forro polar con un material de forro polar laminado de rejilla de 4 oz
- Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Cierre con cremallera
- Capucha extraíble
- Cuello alzado
- Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
- Bolsillos frontales para calentar las manos
- 1 bolsillo izquierdo con cremallera en el pecho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto