Motion
323-1475X-BK/3X
323-1475X-BK/3X TIPO ANSI O CLASE 1
Artículo MI #10875008
No. Fabricante 323-1475X-BK/3X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
323-1475X-BK/3X TIPO ANSI O CLASE 1
Artículo MI #10875008
No. Fabricante 323-1475X-BK/3X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Proporciona la cantidad mínima de materiales de alta visibilidad necesarios para diferenciar visualmente al usuario de los entornos de trabajo no complejos, en situaciones en las que los peligros de impacto no se aproximarán a velocidades de carretera y, por lo tanto, a distancias de detección e identificación operativas.
  • Clase ANSI
    O1
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Sudadera de forro polar con cremallera completa y espalda X en dos tonos ANSI Tipo O Clase 1 y CAN/CSA Z96
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Número de Upc del fabricante
    616314272622
  • Material
    616314272622
  • Número de subdivisiones
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
323-1475X-BK/3X TIPO ANSI O CLASE 1
  • ANSI 107 Tipo R Clase 3
  • CSA Z96 Clase 2
  • Tratamiento de membrana repelente al agua
  • Forrado con 10 oz. Forro polar con un material de forro polar laminado de rejilla de 4 oz
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • Capucha extraíble
  • Cuello alzado
  • Puños y parte inferior negros para ayudar a ocultar la suciedad
  • Bolsillos frontales para calentar las manos
  • 1 bolsillo izquierdo con cremallera en el pecho