Especificaciones
Dimensiones
- Longitud65 cm
Detalles
- Clase ANSIR3
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para construcción, equipos de estudio, servicios públicos, astilleros, ferrocarriles y cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad.
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314245404
- Material616314245404
- UPC_NO616314245404
Descripción general
- Exterior de poliéster recubierto de PU de alta resistencia que ofrece protección contra la lluvia y el viento
- La parte inferior, el cuello y los puños en gris oscuro ayudan a ocultar la suciedad
- Cinta reflectante plateada de 2"
- 2 bolsillos exteriores con solapa
- 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
- Cierre con cremallera y solapa protectora
- Puños elásticos
- Reversible a gris oscuro con 2 bolsillos oblicuos y bolsillo en el pecho
- Ribete reflectante plateado en el lado reversible
- Mangas extraíbles con cremallera
- Dobladillo inferior ajustable
- Parte trasera caída
- AATCC 35 resistente al agua aprobada (prueba de lluvia)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación