Motion
34-800V/XXS
Guantes de punto de nylon sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos - Listo para usar
Artículo MI #10875258
No. Fabricante 34-800V/XXS
Precio7.42 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de nylon sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos - Listo para usar
Artículo MI #10875258
No. Fabricante 34-800V/XXS
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
Precio7.42 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXS o talla 5
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    XXS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Espuma de nitrilo en un forro de nailon sin costuras. Diseñado para la manipulación general en condiciones aceitosas y sucias.
  • Aplicación
    • Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad • Mantenimiento y reparación ligeros • Control de calidad e inspección
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Espuma de nitrilo en un forro de nailon sin costuras. Diseñado para la manipulación general en condiciones aceitosas y sucias.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314208324
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314208324

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 34-800V/XXS DE NYLON SIN COSTURAS
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • Los recubrimientos de Nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • 100 % sin silicona
  • Superficie del guante diseñada para "canalizar" el aceite para proporcionar un mejor agarre
  • El revestimiento ligero proporciona una mayor flexibilidad y destreza
  • El paso mínimo reduce la irritación y aumenta los niveles de comodidad
  • Diseñado para producir un mínimo de pelusa y polvo
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177