Motion
34-MP155/EEG
Guantes de nylon de punto sin costuras con protección contra impactos y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #10875320
No. Fabricante 34-MP155/XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nylon de punto sin costuras con protección contra impactos y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #10875320
No. Fabricante 34-MP155/XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314267000
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314267000

Descripción general

Descripción del fabricante
34-MP155/EEG
  • Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • El cotilo mezclado PolyKor® con tecnología X7™ ofrece una resistencia al corte muy alta y durabilidad con revestimientos ultrafinos
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto en el hueso, sin sacrificar la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño