Motion
353-1202LY-L/EG
Pantalones impermeables multiuso ANSI Clase E Value con partes de abajo negras
Artículo MI #10875350
No. Fabricante 353-1202LY-L/XL
Price$47.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones impermeables multiuso ANSI Clase E Value con partes de abajo negras
Artículo MI #10875350
No. Fabricante 353-1202LY-L/XL
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
Su precio$47.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    40 cm
  • Longitud
    40 cm
  • Tamaño
    L-XL
  • Peso
    10 kg
  • Ancho
    30 cm

Details

  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Repelente al agua con fondo negro
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    L-XL
  • Alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314259524
  • UPC_NO
    616314259524

Descripción general

Descripción del fabricante
353-1202LY-L/XL CLASE E VALOR TODOS
  • Exterior impermeable 150D ligero antidesgarro con revestimiento de PU
  • Parte inferior negra con ajuste de broche y refuerzo con cremallera para poner y quitar fácilmente
  • Tirantes extraíbles
  • Bolsillos con abertura delantera.
  • Cintura elástica con cordón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron