Motion
353-2000-OR/4X
Chaqueta transpirable impermeable de alta resistencia ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10875358
No. Fabricante 353-2000-OR/4X
Precio130.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta transpirable impermeable de alta resistencia ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #10875358
No. Fabricante 353-2000-OR/4X
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
Precio130.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25 cm
  • Longitud
    80 cm
  • Tamaño
    4XL
  • Peso
    14 kg
  • Ancho
    40 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Anillo D de acceso resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    4XL
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314199257
  • Número de subdivisiones
    5
  • UPC_NO
    616314199257

Descripción general

Descripción del fabricante
353-2000-OR/4X TIPO R CLASE 3
  • Exterior impermeable, transpirable y resistente 300 D 100 % poliéster
  • 3M Material reflectante Scotchlite
  • Capucha totalmente ajustable para el casco
  • Acceso al mazo de cables del anillo en "D" hermético
  • 4 bolsillos con portadocumentos transparente
  • 2 pestañas de micrófono
  • Puños ajustables